{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewindegröße | M5 | |
Gewindeart | M | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | EN 22568 | |
Toleranzklasse | DIN 13 6g | |
Schneidrichtung | rechts | |
Steigung | 0,8 mm | |
Außen-⌀ | 20 mm | |
Höhe | 7 mm | |
Produktart | Schneideisen |
Artikelnummer | 140460 M5 | |
EAN / GTIN | 4062406233341 | |
Herstellernummer | 140460 M5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Schneideisen, M: M5
auf Anfrage
Sofort lieferbar
196 Stück sofort lieferbar
27,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
504 Stück sofort lieferbar
21,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
40,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
295 Stück sofort lieferbar
39,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
17 Stück sofort lieferbar
54,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 315 Stück sofort lieferbar
12,95 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Außen-⌀ | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Flankenwinkel | 60 Grad | 60 Grad | 60 Grad | 60 Grad | 60 Grad | 60 Grad |
Gewindeart | M | M | M | M | M-LH | M |
Höhe | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Schneidrichtung | rechts | rechts | rechts | rechts | links | rechts |
Toleranzklasse | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6e | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g |
Produktart | Schneideisen | Schneideisen | Schneideisen | Schneideisen | Schneideisen | Schneideisen |