Schneideisen, M: M3

Artikel-Nr.: 140460 M3
auf Anfrage
Sofort lieferbar
303 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

M Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewindeart: M
  • Flankenwinkel: 60
  • Schneidstoff: HSS E
  • Norm: EN 22568
  • Toleranzklasse: DIN 13 6g

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Gewindegröße M3
Gewindeart M
Flankenwinkel 60 Grad
Schneidstoff HSS E
Norm EN 22568
Toleranzklasse DIN 13 6g
Schneidrichtung rechts
Steigung 0,5 mm
Außen-⌀ 20 mm
Höhe 5 mm
Produktart Schneideisen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 140460 M3
EAN / GTIN 4062406233310
Herstellernummer 140460 M3

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
Stahl < 750 N/mm²
P
Stahl < 900 N/mm²
P
Stahl < 1100 N/mm²
P
Stahl < 1400 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Öl
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Geschlossene, vorgeschlitzte Form. ≥ M3 mit beidseitigem Schälanschnitt für leichtes Anschneiden und saubere Spanabfuhr in Schneidrichtung. 2 Gang Anschnitt. Geläppt und nitriert; Spanwinkel ca. 15°.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Schneideisen, M: M3

Schneideisen, M: M3

auf Anfrage
Sofort lieferbar
303 Stück sofort lieferbar
30,10 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
400 Stück sofort lieferbar
21,60 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
81 Stück sofort lieferbar
44,90 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
242 Stück sofort lieferbar
43,40 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar
60,80 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
992 Stück sofort lieferbar
12,95 €
Außen-⌀ 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm
Gewindeart M M M M M-LH M
Gewindegröße M3 M3 M3 M3 M3 M3
Schneidrichtung rechts rechts rechts rechts links rechts
Schneidstoff HSS E HSS HSS HSS E HSS HSS
Toleranzklasse DIN 13 6g DIN 13 6g DIN 13 6e DIN 13 6g DIN 13 6g DIN 13 6g
Produktart Schneideisen Schneideisen Schneideisen Schneideisen Schneideisen Schneideisen

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb