{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewindegröße | M5 | |
Gewindeart | M | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | EN 22568 | |
Toleranzklasse | DIN 13 6g | |
Schneidrichtung | rechts | |
Steigung | 0,8 mm | |
Außen-⌀ | 20 mm | |
Höhe | 7 mm | |
Produktart | Schneideisen |
Artikelnummer | 140400 M5 | |
EAN / GTIN | 4045197083500 | |
Herstellernummer | 140400 M5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Schneideisen M5
auf Anfrage
Sofort lieferbar
238 Stück sofort lieferbar
39,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
439 Stück sofort lieferbar
21,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
40,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar
54,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
984 Stück sofort lieferbar
12,95 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
316 Stück sofort lieferbar
27,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Flankenwinkel | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Gewindeart | M | M | M | M-LH | M | M |
Gewindegröße | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 |
Höhe | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Schneidstoff | HSS E | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS E |
Steigung | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Toleranzklasse | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6e | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g |