{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewindegröße | M3,5 | |
Gewindeart | M | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | EN 22568 | |
Toleranzklasse | DIN 13 6e | |
Schneidrichtung | rechts | |
Steigung | 0,6 mm | |
Außen-⌀ | 20 mm | |
Höhe | 5 mm | |
Produktart | Schneideisen |
Artikelnummer | 140350 M3,5 | |
EAN / GTIN | 4062406221683 | |
Herstellernummer | 140350 M3,5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Schneideisen 6e M3,5
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
43,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
27 Stück sofort lieferbar
33,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar
47,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
61,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
19 Stück sofort lieferbar
33,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Außen-⌀ | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Gewindeart | M | M | M | M-LH | M |
Höhe | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Norm | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 |
Schneidrichtung | rechts | rechts | rechts | links | rechts |
Steigung | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Toleranzklasse | DIN 13 6e | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g |