{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewindegröße | M8 | |
Gewindeart | M | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | EN 22568 | |
Toleranzklasse | DIN 13 6e | |
Schneidrichtung | rechts | |
Steigung | 1,25 mm | |
Außen-⌀ | 25 mm | |
Höhe | 9 mm | |
Produktart | Schneideisen |
Artikelnummer | 140350 M8 | |
EAN / GTIN | 4045197083395 | |
Herstellernummer | 140350 M8 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Schneideisen 6e M8
auf Anfrage
Sofort lieferbar
30 Stück sofort lieferbar
44,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
550 Stück sofort lieferbar
23,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
360 Stück sofort lieferbar
46,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
76 Stück sofort lieferbar
58,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 406 Stück sofort lieferbar
14,25 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
366 Stück sofort lieferbar
32,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Flankenwinkel | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Höhe | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Norm | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 |
Schneidrichtung | rechts | rechts | rechts | links | rechts | rechts |
Schneidstoff | HSS | HSS | HSS E | HSS | HSS | HSS E |
Steigung | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
Toleranzklasse | DIN 13 6e | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g |