Schneideisen 6g M30

Artikel-Nr.: 140330 M30
auf Anfrage
Sofort lieferbar
46 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

M Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewindeart: M
  • Flankenwinkel: 60
  • Schneidstoff: HSS
  • Norm: EN 22568
  • Toleranzklasse: DIN 13 6g

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewindegröße M30
Gewindeart M
Flankenwinkel 60 Grad
Schneidstoff HSS
Norm EN 22568
Toleranzklasse DIN 13 6g
Schneidrichtung rechts
Steigung 3,5 mm
Außen-⌀ 65 mm
Höhe 25 mm
Produktart Schneideisen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 140330 M30
EAN / GTIN 4062406233303
Herstellernummer 140330 M30

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
Stahl < 500 N/mm²
P
Stahl < 750 N/mm²
P
Öl
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Geschlossene, vorgeschlitzte Form. ≥ M3 mit beidseitigem Schälanschnitt für leichtes Anschneiden und saubere Spanabfuhr in Schneidrichtung. 1 3/4 Gang Anschnitt.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Schneideisen 6g M30

Schneideisen 6g M30

auf Anfrage
Sofort lieferbar
46 Stück sofort lieferbar
112,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
25 Stück sofort lieferbar
175,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar
296,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
194,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar
210,00 €
Außen-⌀ 65 65 65 65 65
Flankenwinkel 60 60 60 60 60
Höhe 25 25 25 25 25
Norm EN 22568 EN 22568 EN 22568 EN 22568 EN 22568
Schneidrichtung rechts rechts rechts links rechts
Schneidstoff HSS HSS HSS E HSS HSS E
Toleranzklasse DIN 13 6g DIN 13 6g DIN 13 6g DIN 13 6g DIN 13 6g

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb