{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewindegröße | M16 | |
Gewindeart | M | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | EN 22568 | |
Toleranzklasse | DIN 13 6g | |
Schneidrichtung | rechts | |
Steigung | 2 mm | |
Außen-⌀ | 45 mm | |
Höhe | 18 mm | |
Produktart | Schneideisen |
Artikelnummer | 140330 M16 | |
EAN / GTIN | 4062406233242 | |
Herstellernummer | 140330 M16 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Schneideisen 6g, M: M16
auf Anfrage
Sofort lieferbar
565 Stück sofort lieferbar
30,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
201 Stück sofort lieferbar
51,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
80 Stück sofort lieferbar
96,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
44 Stück sofort lieferbar
123,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
69,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
170 Stück sofort lieferbar
66,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Flankenwinkel | 60 Grad | 60 Grad | 60 Grad | 60 Grad | 60 Grad | 60 Grad |
Höhe | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Norm | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 |
Schneidrichtung | rechts | rechts | rechts | links | rechts | rechts |
Schneidstoff | HSS | HSS | HSS E | HSS | HSS | HSS E |
Steigung | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Produktart | Schneideisen | Schneideisen | Schneideisen | Schneideisen | Schneideisen | Schneideisen |