{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewindegröße | M12×1,25 | |
Gewindeart | MF | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | EN 22568 | |
Toleranzklasse | DIN 13 6g | |
Schneidrichtung | rechts | |
Steigung | 1,25 mm | |
Außen-⌀ | 38 mm | |
Höhe | 10 mm | |
Produktart | Schneideisen |
Artikelnummer | 141050 12X1,25 | |
EAN / GTIN | 4045197084088 | |
Herstellernummer | 141050 12X1,25 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Schneideisen HSS 12X1,25
auf Anfrage
Sofort lieferbar
58 Stück sofort lieferbar
59,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
18 Stück sofort lieferbar
97,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
57 Stück sofort lieferbar
67,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Außen-⌀ | 38 | 38 | 38 |
Gewindeart | MF | MF | MF |
Höhe | 10 | 10 | 10 |
Norm | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 |
Schneidrichtung | rechts | rechts | rechts |
Toleranzklasse | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g |
Produktart | Schneideisen | Schneideisen | Schneideisen |