{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewindegröße | M6×0,75 | |
Gewindeart | MF | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | EN 22568 | |
Toleranzklasse | DIN 13 6g | |
Schneidrichtung | rechts | |
Steigung | 0,75 mm | |
Außen-⌀ | 20 mm | |
Höhe | 7 mm | |
Produktart | Schneideisen |
Artikelnummer | 141050 6X0,75 | |
EAN / GTIN | 4045197083975 | |
Herstellernummer | 141050 6X0,75 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Schneideisen HSS, MF: 6X0,75
auf Anfrage
Sofort lieferbar
32 Stück sofort lieferbar
32,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
56,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
17 Stück sofort lieferbar
38,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Gewindeart | MF | MF | MF |
Gewindegröße | M6×0,75 | M6×0,75 | M6×0,75 |
Höhe | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Schneidrichtung | rechts | rechts | rechts |
Schneidstoff | HSS | HSS E | HSS E |
Steigung | 0,75 mm | 0,75 mm | 0,75 mm |
Toleranzklasse | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g |