{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewindegröße | M22×1,5 | |
Gewindeart | MF | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | EN 22568 | |
Toleranzklasse | DIN 13 6g | |
Schneidrichtung | rechts | |
Steigung | 1,5 mm | |
Außen-⌀ | 55 mm | |
Höhe | 16 mm | |
Produktart | Schneideisen |
Artikelnummer | 141050 22X1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197084217 | |
Herstellernummer | 141050 22X1,5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Schneideisen HSS, MF: 22X1,5
auf Anfrage
Sofort lieferbar
28 Stück sofort lieferbar
97,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
93,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
80 Stück sofort lieferbar
71,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Außen-⌀ | 55 mm | 55 mm | 55 mm |
Flankenwinkel | 60 Grad | 60 Grad | 60 Grad |
Gewindeart | MF | MF | MF |
Gewindegröße | M22×1,5 | M22×1,5 | M22×1,5 |
Höhe | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Norm | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 |
Schneidstoff | HSS | HSS E | HSS |