{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewindegröße | M8×0,75 | |
Gewindeart | MF | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | EN 22568 | |
Toleranzklasse | DIN 13 6g | |
Schneidrichtung | rechts | |
Steigung | 0,75 mm | |
Außen-⌀ | 25 mm | |
Höhe | 9 mm | |
Produktart | Schneideisen |
Artikelnummer | 141050 8X0,75 | |
EAN / GTIN | 4045197084002 | |
Herstellernummer | 141050 8X0,75 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Schneideisen HSS 8X0,75
auf Anfrage
Sofort lieferbar
39 Stück sofort lieferbar
36,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar
63,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
54 Stück sofort lieferbar
42,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Außen-⌀ | 25 | 25 | 25 |
Gewindegröße | M8×0,75 | M8×0,75 | M8×0,75 |
Höhe | 9 | 9 | 9 |
Schneidstoff | HSS | HSS E | HSS E |
Steigung | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
Toleranzklasse | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g |
Produktart | Schneideisen | Schneideisen | Schneideisen |