Schneideisen HSS 36X2

Artikel-Nr.: 141050 36X2
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

MF Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewindeart: MF
  • Flankenwinkel: 60
  • Schneidstoff: HSS
  • Norm: EN 22568
  • Toleranzklasse: DIN 13 6g

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewindegröße M36×2
Gewindeart MF
Flankenwinkel 60 Grad
Schneidstoff HSS
Norm EN 22568
Toleranzklasse DIN 13 6g
Schneidrichtung rechts
Steigung 2 mm
Außen-⌀ 65 mm
Höhe 18 mm
Produktart Schneideisen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 141050 36X2
EAN / GTIN 4062406222529
Herstellernummer 141050 36X2

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
Stahl < 500 N/mm²
P
Stahl < 750 N/mm²
P
Öl
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Geschlossene, vorgeschlitzte Form; mit beidseitigem Schälanschnitt.
1 3/4 Gang Anschnitt.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb