{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewindegröße | M16×1 | |
Gewindeart | MF | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | EN 22568 | |
Toleranzklasse | DIN 13 6g | |
Schneidrichtung | rechts | |
Steigung | 1 mm | |
Außen-⌀ | 45 mm | |
Höhe | 14 mm | |
Produktart | Schneideisen |
Artikelnummer | 141050 16X1 | |
EAN / GTIN | 4045197084149 | |
Herstellernummer | 141050 16X1 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Schneideisen HSS 16X1
auf Anfrage
Sofort lieferbar
30 Stück sofort lieferbar
79,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar
123,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
51 Stück sofort lieferbar
84,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Außen-⌀ | 45 mm | 45 mm | 45 mm |
Flankenwinkel | 60 Grad | 60 Grad | 60 Grad |
Gewindegröße | M16×1 | M16×1 | M16×1 |
Höhe | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Schneidrichtung | rechts | rechts | rechts |
Schneidstoff | HSS | HSS E | HSS E |
Toleranzklasse | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g |