Dvostrani viljuškasti ključ, širina otvora ključa: 30X34mm

Artikl br.: 610100 30X34
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Individual prices for business customers after login.
na zahtjev
Na zalihi
23 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina otvora ključa (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina ključa 1 30 mm
Širina ključa 2 34 mm
Standard DIN 3110; ISO 3318
Duljina ključa L 300 mm
maksimalna širina otvora ključa b1 66 mm
maksimalna širina otvora ključa b2 75 mm
maksimalna visina otvora ključa h 10 mm
Položaj širine ključa 1 15 stupanj
Položaj širine ključa 2 15 stupanj
Dimenzije širine ključa metrički
bez iskrenja Ne
obostrano jednake veličine ključa Ne
Vrsta proizvoda Ključ za vijke

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 610100 30X34
EAN / GTIN 4018754018079
Broj proizvođača 40033034

Opis

Izvedba:

Kovano u ljevačkom kalupu. Sa širinama ključa male tolerancije.
S lako zahvatno otvorenom vilicom. Optimalna čvrstoća savijanja, dobar prijenos sile.

Standard:

DIN 3110 / ISO 3318

Materijal:

Kromirani čelik; ne ljušti se, kromiran preko nikla; glatka površina.

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


Dvostrani viljuškasti ključ, širina otvora ključa: 30X34mm

Dvostrani viljuškasti ključ, širina otvora ključa: 30X34mm

na zahtjev
Na zalihi
23 dijelovi na zalihi
27,67 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
111 dijelovi na zalihi
11,13 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
514 dijelovi na zalihi
14,10 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
267 dijelovi na zalihi
17,76 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
bez iskrenja Ne Ne Ne Ne
maksimalna širina otvora ključa b1 66 mm 66 mm 66 mm 66 mm
maksimalna širina otvora ključa b2 75 mm 75 mm 75 mm 75 mm
Standard DIN 3110; ISO 3318 DIN 3110; ISO 3318 DIN 3110; ISO 3318 DIN 3110; ISO 3318
Duljina ključa L 300 mm 302 mm 302 mm 300 mm
Širina ključa 1 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm
Vrsta proizvoda Ključ za vijke Ključ za vijke Ključ za vijke Ključ za vijke

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu