Dvostrani viljuškasti ključ 16X18 mm

Artikl br.: 610100 16X18
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
147 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina otvora ključa (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina ključa 1 16 mm
Širina ključa 2 18 mm
Standard DIN 3110; ISO 3318
Duljina ključa L 220 mm
maksimalna širina otvora ključa b1 36 mm
maksimalna širina otvora ključa b2 40 mm
maksimalna visina otvora ključa h 7 mm
Položaj širine ključa 1 15 stupanj
Položaj širine ključa 2 15 stupanj
Dimenzije širine ključa metrički
bez iskrenja Ne
obostrano jednake veličine ključa Ne
Vrsta proizvoda Ključ za vijke

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 610100 16X18
EAN / GTIN 4018754017881
Broj proizvođača 40031618

Opis

Izvedba:

Kovano u ljevačkom kalupu. Sa širinama ključa male tolerancije.
S lako zahvatno otvorenom vilicom. Optimalna čvrstoća savijanja, dobar prijenos sile.

Standard:

DIN 3110 / ISO 3318

Materijal:

Kromirani čelik; ne ljušti se, kromiran preko nikla; glatka površina.

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


Dvostrani viljuškasti ključ  16X18 mm

Dvostrani viljuškasti ključ 16X18 mm

na zahtjev
Na zalihi
147 dijelovi na zalihi
11,71 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
189 dijelovi na zalihi
4,36 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
1.510 dijelovi na zalihi
4,85 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
992 dijelovi na zalihi
3,26 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
1.186 dijelovi na zalihi
7,53 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Položaj širine ključa 1 15 15 15 15 15
Položaj širine ključa 2 15 15 15 15 15
Duljina ključa L 220 201 201 170 220
Širina ključa 1 16 16 16 16 16
Širina ključa 2 18 18 18 18 18
Dimenzije širine ključa metrički metrički metrički metrički metrički
Vrsta proizvoda Ključ za vijke Ključ za vijke Ključ za vijke Ključ za vijke Ključ za vijke

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu