{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa 1 | 7 mm | |
Širina ključa 2 | 8 mm | |
Standard | DIN 3110; ISO 3318 | |
Duljina ključa L | 140 mm | |
maksimalna širina otvora ključa b1 | 18 mm | |
maksimalna širina otvora ključa b2 | 20 mm | |
maksimalna visina otvora ključa h | 4 mm | |
Položaj širine ključa 1 | 15 stupanj | |
Položaj širine ključa 2 | 15 stupanj | |
Dimenzije širine ključa | metrički | |
bez iskrenja | Ne | |
obostrano jednake veličine ključa | Ne | |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |
Broj artikla | 610100 7X8 | |
EAN / GTIN | 4018754017720 | |
Broj proizvođača | 40030708 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
Dvostrani viljuškasti ključ, širina otvora ključa: 7X8mm
na zahtjev
Na zalihi
188 dijelovi na zalihi
7,95 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
807 dijelovi na zalihi
2,12 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
528 dijelovi na zalihi
2,40 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
239 dijelovi na zalihi
4,73 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
maksimalna širina otvora ključa b1 | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
maksimalna širina otvora ključa b2 | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Standard | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 |
Duljina ključa L | 140 mm | 130 mm | 130 mm | 140 mm |
Širina ključa 1 | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Širina ključa 2 | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Dimenzije širine ključa | metrički | metrički | metrički | metrički |