{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa 1 | 18 mm | |
Širina ključa 2 | 21 mm | |
Standard | DIN 3110; ISO 3318 | |
Duljina ključa L | 235 mm | |
maksimalna širina otvora ključa b1 | 40 mm | |
maksimalna širina otvora ključa b2 | 47 mm | |
maksimalna visina otvora ključa h | 8 mm | |
Položaj širine ključa 1 | 15 stupanj | |
Položaj širine ključa 2 | 15 stupanj | |
Dimenzije širine ključa | metrički | |
bez iskrenja | Ne | |
obostrano jednake veličine ključa | Ne | |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |
Broj artikla | 610100 18X21 | |
EAN / GTIN | 4018754017911 | |
Broj proizvođača | 40031821 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
Dvostrani viljuškasti ključ, širina otvora ključa: 18X21mm
na zahtjev
Na zalihi
38 dijelovi na zalihi
14,58 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
239 dijelovi na zalihi
6,15 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
217 dijelovi na zalihi
6,73 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
80 dijelovi na zalihi
9,49 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
obostrano jednake veličine ključa | Ne | Ne | Ne | Ne |
Položaj širine ključa 1 | 15 stupanj | 15 stupanj | 15 stupanj | 15 stupanj |
maksimalna širina otvora ključa b2 | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm |
maksimalna visina otvora ključa h | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Standard | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 |
Širina ključa 2 | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm |
Dimenzije širine ključa | metrički | metrički | metrički | metrički |