Dvostrani viljuškasti ključ 6X7 mm

Artikl br.: 610100 6X7
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
325 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina otvora ključa (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Ponude

    Set s povoljnom cijenom

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Širina ključa 1 6 mm
    Širina ključa 2 7 mm
    Standard DIN 3110; ISO 3318
    Duljina ključa L 120 mm
    maksimalna širina otvora ključa b1 16 mm
    maksimalna širina otvora ključa b2 18 mm
    maksimalna visina otvora ključa h 4 mm
    Položaj širine ključa 1 15 stupanj
    Položaj širine ključa 2 15 stupanj
    Dimenzije širine ključa metrički
    bez iskrenja Ne
    obostrano jednake veličine ključa Ne
    Vrsta proizvoda Ključ za vijke

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 610100 6X7
    EAN / GTIN 4018754017713
    Broj proizvođača 40030607

    Opis

    Izvedba:

    Kovano u ljevačkom kalupu. Sa širinama ključa male tolerancije.
    S lako zahvatno otvorenom vilicom. Optimalna čvrstoća savijanja, dobar prijenos sile.

    Standard:

    DIN 3110 / ISO 3318

    Materijal:

    Kromirani čelik; ne ljušti se, kromiran preko nikla; glatka površina.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usporedite sa sličnim proizvodima

    Ovaj artikl


    Preporuke


    Dvostrani viljuškasti ključ  6X7 mm

    Dvostrani viljuškasti ključ 6X7 mm

    na zahtjev
    Na zalihi
    325 dijelovi na zalihi
    5,72 €
    Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
    na zahtjev
    Na zalihi
    1.161 dijelovi na zalihi
    1,91 €
    Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
    na zahtjev
    Na zalihi
    4.618 dijelovi na zalihi
    2,12 €
    Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
    na zahtjev
    Na zalihi
    1.665 dijelovi na zalihi
    3,71 €
    Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
    obostrano jednake veličine ključa Ne Ne Ne Ne
    bez iskrenja Ne Ne Ne Ne
    Položaj širine ključa 1 15 15 15 15
    maksimalna širina otvora ključa b1 16 16 16 16
    maksimalna visina otvora ključa h 4 4 4 4
    Širina ključa 1 6 6 6 6
    Dimenzije širine ključa metrički metrički metrički metrički

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu