Dvostrani viljuškasti ključ 20X22 mm

Artikl br.: 610100 20X22
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
146 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina otvora ključa (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina ključa 1 20 mm
Širina ključa 2 22 mm
Standard DIN 3110; ISO 3318
Duljina ključa L 235 mm
maksimalna širina otvora ključa b1 45 mm
maksimalna širina otvora ključa b2 49 mm
maksimalna visina otvora ključa h 8 mm
Položaj širine ključa 1 15 stupanj
Položaj širine ključa 2 15 stupanj
Dimenzije širine ključa metrički
bez iskrenja Ne
obostrano jednake veličine ključa Ne
Vrsta proizvoda Ključ za vijke

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 610100 20X22
EAN / GTIN 4018754017942
Broj proizvođača 40032022

Opis

Izvedba:

Kovano u ljevačkom kalupu. Sa širinama ključa male tolerancije.
S lako zahvatno otvorenom vilicom. Optimalna čvrstoća savijanja, dobar prijenos sile.

Standard:

DIN 3110 / ISO 3318

Materijal:

Kromirani čelik; ne ljušti se, kromiran preko nikla; glatka površina.

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


Dvostrani viljuškasti ključ  20X22 mm

Dvostrani viljuškasti ključ 20X22 mm

na zahtjev
Na zalihi
146 dijelovi na zalihi
12,67 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
384 dijelovi na zalihi
5,83 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
1.455 dijelovi na zalihi
6,36 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
1.299 dijelovi na zalihi
8,37 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Položaj širine ključa 1 15 15 15 15
Položaj širine ključa 2 15 15 15 15
Duljina ključa L 235 235 235 235
Širina ključa 1 20 20 20 20
Širina ključa 2 22 22 22 22
Dimenzije širine ključa metrički metrički metrički metrički
Vrsta proizvoda Ključ za vijke Ključ za vijke Ključ za vijke Ključ za vijke

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu