{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa 1 | 17 mm | |
Širina ključa 2 | 19 mm | |
Standard | DIN 3110; ISO 3318 | |
Duljina ključa L | 220 mm | |
maksimalna širina otvora ključa b1 | 40 mm | |
maksimalna širina otvora ključa b2 | 43 mm | |
maksimalna visina otvora ključa h | 7 mm | |
Položaj širine ključa 1 | 15 stupanj | |
Položaj širine ključa 2 | 15 stupanj | |
Dimenzije širine ključa | metrički | |
bez iskrenja | Ne | |
obostrano jednake veličine ključa | Ne | |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |
Broj artikla | 610100 17X19 | |
EAN / GTIN | 4018754017898 | |
Broj proizvođača | 40031719 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Dvostrani viljuškasti ključ 17X19 mm
na zahtjev
Na zalihi
263 dijelovi na zalihi
10,92 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
984 dijelovi na zalihi
4,97 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
6.674 dijelovi na zalihi
5,41 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
3.343 dijelovi na zalihi
7,16 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
obostrano jednake veličine ključa | Ne | Ne | Ne | Ne |
Položaj širine ključa 2 | 15 | 15 | 15 | 15 |
maksimalna širina otvora ključa b2 | 43 | 43 | 43 | 43 |
maksimalna visina otvora ključa h | 7 | 7 | 7 | 7 |
Širina ključa 1 | 17 | 17 | 17 | 17 |
Širina ključa 2 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Dimenzije širine ključa | metrički | metrički | metrički | metrički |