Dvostrani viljuškasti ključ 11X13 mm

Artikl br.: 610100 11X13
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
40 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina otvora ključa (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina ključa 1 11 mm
Širina ključa 2 13 mm
Standard DIN 3110; ISO 3318
Duljina ključa L 170 mm
maksimalna širina otvora ključa b1 29 mm
maksimalna širina otvora ključa b2 31 mm
maksimalna visina otvora ključa h 6 mm
Položaj širine ključa 1 15 stupanj
Položaj širine ključa 2 15 stupanj
Dimenzije širine ključa metrički
bez iskrenja Ne
obostrano jednake veličine ključa Ne
Vrsta proizvoda Ključ za vijke

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 610100 11X13
EAN / GTIN 4018754017782
Broj proizvođača 40031113

Opis

Izvedba:

Kovano u ljevačkom kalupu. Sa širinama ključa male tolerancije.
S lako zahvatno otvorenom vilicom. Optimalna čvrstoća savijanja, dobar prijenos sile.

Standard:

DIN 3110 / ISO 3318

Materijal:

Kromirani čelik; ne ljušti se, kromiran preko nikla; glatka površina.

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


Dvostrani viljuškasti ključ  11X13 mm

Dvostrani viljuškasti ključ 11X13 mm

na zahtjev
Na zalihi
40 dijelovi na zalihi
9,70 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
567 dijelovi na zalihi
2,96 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
107 dijelovi na zalihi
3,29 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
bez iskrenja Ne Ne Ne
Položaj širine ključa 1 15 15 15
Položaj širine ključa 2 15 15 15
maksimalna širina otvora ključa b2 31 31 31
maksimalna visina otvora ključa h 6 6 6
Širina ključa 2 13 13 13
Vrsta proizvoda Ključ za vijke Ključ za vijke Ključ za vijke

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu