{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa 1 | 11 mm | |
Širina ključa 2 | 13 mm | |
Standard | DIN 3110; ISO 3318 | |
Duljina ključa L | 171 mm | |
maksimalna širina otvora ključa b1 | 29 mm | |
maksimalna širina otvora ključa b2 | 31 mm | |
maksimalna visina otvora ključa h | 6 mm | |
Položaj širine ključa 1 | 15 stupanj | |
Položaj širine ključa 2 | 15 stupanj | |
Površina | fosfatiran | |
Dimenzije širine ključa | metrički | |
bez iskrenja | Ne | |
obostrano jednake veličine ključa | Ne | |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |
Broj artikla | 610900 11X13 | |
EAN / GTIN | 4045197384119 | |
Broj proizvođača | 610900 11X13 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Dvostrani viljuškasti ključ, fosfatirano, širina otvora ključa: 11X13mm
na zahtjev
Na zalihi
561 dijelovi na zalihi
2,96 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
314 dijelovi na zalihi
3,29 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Položaj širine ključa 2 | 15 stupanj | 15 stupanj |
maksimalna širina otvora ključa b1 | 29 mm | 29 mm |
maksimalna širina otvora ključa b2 | 31 mm | 31 mm |
maksimalna visina otvora ključa h | 6 mm | 6 mm |
Standard | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 |
Duljina ključa L | 171 mm | 171 mm |
Širina ključa 2 | 13 mm | 13 mm |