{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa 1 | 27 mm | |
Širina ključa 2 | 30 mm | |
Standard | DIN 3110; ISO 3318 | |
Duljina ključa L | 274 mm | |
maksimalna širina otvora ključa b1 | 60 mm | |
maksimalna širina otvora ključa b2 | 66 mm | |
maksimalna visina otvora ključa h | 10 mm | |
Položaj širine ključa 1 | 15 stupanj | |
Položaj širine ključa 2 | 15 stupanj | |
Površina | fosfatiran | |
Dimenzije širine ključa | metrički | |
bez iskrenja | Ne | |
obostrano jednake veličine ključa | Ne | |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |
Broj artikla | 610900 27X30 | |
EAN / GTIN | 4045197384317 | |
Broj proizvođača | 610900 27X30 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Dvostrani viljuškasti ključ, fosfatirano, širina otvora ključa: 27X30mm
na zahtjev
Na zalihi
1.138 dijelovi na zalihi
11,40 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
922 dijelovi na zalihi
11,87 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
610 dijelovi na zalihi
16,11 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
obostrano jednake veličine ključa | Ne | Ne | Ne |
maksimalna širina otvora ključa b1 | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
Standard | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 |
Duljina ključa L | 274 mm | 274 mm | 300 mm |
Širina ključa 1 | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Širina ključa 2 | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Dimenzije širine ključa | metrički | metrički | metrički |