{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa 1 | 8 mm | |
Širina ključa 2 | 10 mm | |
Standard | DIN 3110; ISO 3318 | |
Duljina ključa L | 136 mm | |
maksimalna širina otvora ključa b1 | 20 mm | |
maksimalna širina otvora ključa b2 | 23 mm | |
maksimalna visina otvora ključa h | 5 mm | |
Položaj širine ključa 1 | 15 stupanj | |
Položaj širine ključa 2 | 15 stupanj | |
Površina | fosfatiran | |
Dimenzije širine ključa | metrički | |
bez iskrenja | Ne | |
obostrano jednake veličine ključa | Ne | |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |
Broj artikla | 610900 8X10 | |
EAN / GTIN | 4045197384096 | |
Broj proizvođača | 610900 8X10 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Dvostrani viljuškasti ključ 8X10 mm
na zahtjev
Na zalihi
1.788 dijelovi na zalihi
2,23 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
2.826 dijelovi na zalihi
2,43 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.645 dijelovi na zalihi
1,66 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.417 dijelovi na zalihi
4,62 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Položaj širine ključa 1 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Položaj širine ključa 2 | 15 | 15 | 15 | 15 |
maksimalna visina otvora ključa h | 5 | 5 | 4,5 | 5 |
Standard | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 895 | DIN 3110 ;ISO 3318 |
Duljina ključa L | 136 | 136 | 120 | 140 |
Širina ključa 2 | 10 | 10 | 9 | 10 |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke | Ključ za vijke | Ključ za vijke | Ključ za vijke |