{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa 1 | 25 mm | |
Širina ključa 2 | 28 mm | |
Standard | DIN 3110; ISO 3318 | |
Duljina ključa L | 274 mm | |
maksimalna širina otvora ključa b1 | 56 mm | |
maksimalna širina otvora ključa b2 | 62 mm | |
maksimalna visina otvora ključa h | 9 mm | |
Položaj širine ključa 1 | 15 stupanj | |
Položaj širine ključa 2 | 15 stupanj | |
Površina | fosfatiran | |
Dimenzije širine ključa | metrički | |
bez iskrenja | Ne | |
obostrano jednake veličine ključa | Ne | |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |
Broj artikla | 610900 25X28 | |
EAN / GTIN | 4045197384300 | |
Broj proizvođača | 610900 25X28 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Dvostrani viljuškasti ključ, fosfatirano, širina otvora ključa: 25X28mm
na zahtjev
Na zalihi
248 dijelovi na zalihi
9,70 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
439 dijelovi na zalihi
10,44 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
obostrano jednake veličine ključa | Ne | Ne |
bez iskrenja | Ne | Ne |
maksimalna širina otvora ključa b1 | 56 mm | 56 mm |
maksimalna širina otvora ključa b2 | 62 mm | 62 mm |
maksimalna visina otvora ključa h | 9 mm | 9 mm |
Širina ključa 1 | 25 mm | 25 mm |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke | Ključ za vijke |