{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa 1 | 4 mm | |
Širina ključa 2 | 5 mm | |
Standard | DIN 3110; ISO 3318 | |
Duljina ključa L | 103 mm | |
maksimalna širina otvora ključa b1 | 13 mm | |
maksimalna širina otvora ključa b2 | 14 mm | |
maksimalna visina otvora ključa h | 3 mm | |
Položaj širine ključa 1 | 15 stupanj | |
Položaj širine ključa 2 | 15 stupanj | |
Površina | fosfatiran | |
Dimenzije širine ključa | metrički | |
bez iskrenja | Ne | |
obostrano jednake veličine ključa | Ne | |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |
Broj artikla | 610900 4X5 | |
EAN / GTIN | 4045197384058 | |
Broj proizvođača | 610900 4X5 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Dvostrani viljuškasti ključ 4X5 mm
na zahtjev
Na zalihi
603 dijelovi na zalihi
3,10 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
723 dijelovi na zalihi
3,37 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
946 dijelovi na zalihi
4,52 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
obostrano jednake veličine ključa | Ne | Ne | Ne |
bez iskrenja | Ne | Ne | Ne |
Položaj širine ključa 2 | 15 | 15 | 15 |
maksimalna širina otvora ključa b1 | 13 | 13 | 13 |
maksimalna visina otvora ključa h | 3 | 3 | 3 |
Duljina ključa L | 103 | 103 | 100 |
Dimenzije širine ključa | metrički | metrički | metrički |