{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa 1 | 13 mm | |
Širina ključa 2 | 17 mm | |
Standard | DIN 3110; ISO 3318 | |
Duljina ključa L | 205 mm | |
maksimalna širina otvora ključa b1 | 33 mm | |
maksimalna širina otvora ključa b2 | 39 mm | |
maksimalna visina otvora ključa h | 6 mm | |
Položaj širine ključa 1 | 15 stupanj | |
Položaj širine ključa 2 | 15 stupanj | |
Dimenzije širine ključa | metrički | |
bez iskrenja | Ne | |
obostrano jednake veličine ključa | Ne | |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |
Broj artikla | 610100 13X17 | |
EAN / GTIN | 4018754017843 | |
Broj proizvođača | 40031317 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
Dvostrani viljuškasti ključ, širina otvora ključa: 13X17mm
na zahtjev
Na zalihi
211 dijelovi na zalihi
10,28 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
885 dijelovi na zalihi
4,01 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.305 dijelovi na zalihi
4,12 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.946 dijelovi na zalihi
2,37 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.711 dijelovi na zalihi
6,78 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Položaj širine ključa 1 | 15 stupanj | 15 stupanj | 15 stupanj | 15 stupanj | 15 stupanj |
Položaj širine ključa 2 | 15 stupanj | 15 stupanj | 15 stupanj | 15 stupanj | 15 stupanj |
maksimalna visina otvora ključa h | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 7 mm | 6 mm |
Duljina ključa L | 205 mm | 201 mm | 201 mm | 165 mm | 205 mm |
Širina ključa 1 | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Dimenzije širine ključa | metrički | metrički | metrički | metrički | metrički |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke | Ključ za vijke | Ključ za vijke | Ključ za vijke | Ključ za vijke |