{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa 1 | 16 mm | |
Širina ključa 2 | 18 mm | |
Standard | DIN 895 | |
Duljina ključa L | 170 mm | |
maksimalna visina otvora ključa h | 7,5 mm | |
Položaj širine ključa 1 | 15 stupanj | |
Položaj širine ključa 2 | 15 stupanj | |
Materijal | Specijalni čelik | |
Površina | brunirano | |
Dimenzije širine ključa | metrički | |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |
Broj artikla | 613000 16X18 | |
EAN / GTIN | 4045197384546 | |
Broj proizvođača | 613000 16X18 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
Dvostrani viljuškasti ključ DIN 895, Širine ključa: 16X18mm
na zahtjev
Na zalihi
982 dijelovi na zalihi
3,26 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
183 dijelovi na zalihi
4,36 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.409 dijelovi na zalihi
4,85 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.134 dijelovi na zalihi
7,53 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Položaj širine ključa 1 | 15 stupanj | 15 stupanj | 15 stupanj | 15 stupanj |
Položaj širine ključa 2 | 15 stupanj | 15 stupanj | 15 stupanj | 15 stupanj |
maksimalna visina otvora ključa h | 7,5 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Duljina ključa L | 170 mm | 201 mm | 201 mm | 220 mm |
Širina ključa 1 | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Širina ključa 2 | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke | Ključ za vijke | Ključ za vijke | Ključ za vijke |