{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa 1 | 8 mm | |
Širina ključa 2 | 9 mm | |
Standard | DIN 895 | |
Duljina ključa L | 110 mm | |
maksimalna visina otvora ključa h | 4 mm | |
Položaj širine ključa 1 | 15 stupanj | |
Položaj širine ključa 2 | 15 stupanj | |
Materijal | Specijalni čelik | |
Površina | brunirano | |
Dimenzije širine ključa | metrički | |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |
Broj artikla | 613000 8X9 | |
EAN / GTIN | 4045197384447 | |
Broj proizvođača | 613000 8X9 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Dvostrani viljuškasti ključ DIN 895 8X9 mm
na zahtjev
Na zalihi
1.213 dijelovi na zalihi
1,53 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.418 dijelovi na zalihi
2,08 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.739 dijelovi na zalihi
2,32 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
3.760 dijelovi na zalihi
4,02 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Položaj širine ključa 1 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Položaj širine ključa 2 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Standard | DIN 895 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 |
Duljina ključa L | 110 | 136 | 136 | 140 |
Širina ključa 1 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Širina ključa 2 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke | Ključ za vijke | Ključ za vijke | Ključ za vijke |