{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa 1 | 17 mm | |
Širina ključa 2 | 19 mm | |
Standard | DIN 895 | |
Duljina ključa L | 180 mm | |
maksimalna visina otvora ključa h | 7,5 mm | |
Položaj širine ključa 1 | 15 stupanj | |
Položaj širine ključa 2 | 15 stupanj | |
Materijal | Specijalni čelik | |
Površina | brunirano | |
Dimenzije širine ključa | metrički | |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |
Broj artikla | 613000 17X19 | |
EAN / GTIN | 4045197384553 | |
Broj proizvođača | 613000 17X19 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
Dvostrani viljuškasti ključ DIN 895, Širine ključa: 17X19mm
na zahtjev
Na zalihi
4.790 dijelovi na zalihi
3,06 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
2.395 dijelovi na zalihi
5,05 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
4.812 dijelovi na zalihi
5,51 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.742 dijelovi na zalihi
7,26 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Položaj širine ključa 2 | 15 stupanj | 15 stupanj | 15 stupanj | 15 stupanj |
Standard | DIN 895 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 |
Duljina ključa L | 180 mm | 220 mm | 220 mm | 220 mm |
Širina ključa 1 | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
Širina ključa 2 | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Dimenzije širine ključa | metrički | metrički | metrički | metrički |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke | Ključ za vijke | Ključ za vijke | Ključ za vijke |