{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa 1 | 41 mm | |
Širina ključa 2 | 46 mm | |
Standard | DIN 895 | |
Duljina ključa L | 400 mm | |
maksimalna visina otvora ključa h | 16 mm | |
Položaj širine ključa 1 | 15 stupanj | |
Položaj širine ključa 2 | 15 stupanj | |
Materijal | Specijalni čelik | |
Površina | brunirano | |
Dimenzije širine ključa | metrički | |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |
Broj artikla | 613000 41X46 | |
EAN / GTIN | 4045197384683 | |
Broj proizvođača | 613000 41X46 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Dvostrani viljuškasti ključ DIN 895, Širine ključa: 41X46mm
na zahtjev
Na zalihi
200 dijelovi na zalihi
20,46 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
154 dijelovi na zalihi
37,31 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
896 dijelovi na zalihi
44,20 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Položaj širine ključa 1 | 15 stupanj | 15 stupanj | 15 stupanj |
Standard | DIN 895 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 |
Duljina ključa L | 400 mm | 400 mm | 400 mm |
Širina ključa 1 | 41 mm | 41 mm | 41 mm |
Širina ključa 2 | 46 mm | 46 mm | 46 mm |
Dimenzije širine ključa | metrički | metrički | metrički |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke | Ključ za vijke | Ključ za vijke |