{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa 1 | 24 mm | |
Širina ključa 2 | 30 mm | |
Standard | DIN 895 | |
Duljina ključa L | 285 mm | |
maksimalna visina otvora ključa h | 11,5 mm | |
Položaj širine ključa 1 | 15 stupanj | |
Položaj širine ključa 2 | 15 stupanj | |
Materijal | Specijalni čelik | |
Površina | brunirano | |
Dimenzije širine ključa | metrički | |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |
Broj artikla | 613000 24X30 | |
EAN / GTIN | 4045197384614 | |
Broj proizvođača | 613000 24X30 |