{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa 1 | 30 mm | |
Širina ključa 2 | 34 mm | |
Standard | DIN 3110; ISO 3318 | |
Duljina ključa L | 302 mm | |
maksimalna širina otvora ključa b1 | 66 mm | |
maksimalna širina otvora ključa b2 | 75 mm | |
maksimalna visina otvora ključa h | 10 mm | |
Položaj širine ključa 1 | 15 stupanj | |
Položaj širine ključa 2 | 15 stupanj | |
Površina | kromirano | |
Dimenzije širine ključa | metrički | |
bez iskrenja | Ne | |
obostrano jednake veličine ključa | Ne | |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |
Broj artikla | 610950 30X34 | |
EAN / GTIN | 4045197281425 | |
Broj proizvođača | 610950 30X34 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Dvostrani viljuškasti ključ, kromirano, širina otvora ključa: 30X34mm
na zahtjev
Na zalihi
528 dijelovi na zalihi
14,10 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
76 dijelovi na zalihi
11,13 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
279 dijelovi na zalihi
17,76 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
bez iskrenja | Ne | Ne | Ne |
maksimalna širina otvora ključa b1 | 66 mm | 66 mm | 66 mm |
maksimalna širina otvora ključa b2 | 75 mm | 75 mm | 75 mm |
Standard | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 |
Duljina ključa L | 302 mm | 302 mm | 300 mm |
Širina ključa 1 | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke | Ključ za vijke | Ključ za vijke |