E05G SCLCL-03 Vyvrtávací lišty se šroubovým upínáním pro kosočtvercové destičky s úhlem záběru 80° a úhlem vůle 7° pro minimální průměr otvoru 5 mm

Č. pol.: 6862280
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria ISOTURN
Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6862280
EAN/GTIN 7291075064841
Číslo výrobcu 6862280
Číslo L L23990 208

Popis

Popis:

Vrtací tyče, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 5 mm, dělící Dmin 6 mm, celková délka (OAL) 90 mm, výška hřídele (H) 4,8 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 5 mm
  • Smer rezu Levá ruka
  • Funkcní šírka (WF) 3 mm
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 6 mm
  • Celková délka (OAL) 90 mm
  • Axiální úhel nábehu (GAMP) 0 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF) -13 Stupne
  • Délka odlehceného prumeru telesa (LDRED) 10 mm
  • Výška dríku (H) 4.8 mm

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka