{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | ISOTURN | |
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | DCMT 11T302 | |
Uhlový Polomer | 0,2 mm | |
Typ | IC807 | |
Rezný materiál | HM | |
Hlavné použitie | P | |
Podmienka rezu | kontinuálny | |
Lamač triesok | F3P | |
Hĺbka rezu ap | 0,15 mm - 2 mm | |
Posuv f | 0,08 mm/ot. - 0,3 mm/ot. | |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 50 m/min - 245 m/min | |
Počet výmien/rezných hrán | 2 | |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | Dokončovanie | |
Označenie výrobcu | DCMT 11T302-F3P IC807 | |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie |
Číslo položky | 260391 IC807 | |
EAN/GTIN | 7291075338133 | |
Číslo výrobcu | 3320684 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
DCMT 11T302, Typ: IC807
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
40 kus/y s okamžitým dodaním
12,34 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
700 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
11,64 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
9,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
607 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
11,64 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
9,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
385 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
11,64 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
9,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet výmien/rezných hrán | 2 | 2 | 2 | 2 |
Uhlový Polomer | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | Dokončovanie | Dokoncovanie | Dokoncovanie | Dokoncovanie |
Hĺbka rezu ap | 0,15 mm - 2 mm | 0,2 mm - 1,5 mm | 0,2 mm - 1,5 mm | 0,2 mm - 1,5 mm |
Lamač triesok | F3P | SS | VS | TIS |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 50 m/min - 245 m/min | 150 m/min - 500 m/min | 90 m/min - 290 m/min | 50 m/min - 110 m/min |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie | Otočné rezné platničky na sústruženie | Otočné rezné platničky na sústruženie | Otočné rezné platničky na sústruženie |