CCMT 09T304 IC807

Č. pol.: 260171 IC807
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
74 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Séria ISOTURN
    Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička CCMT 09T304
    Uhlový Polomer 0,4 mm
    Typ IC807
    Rezný materiál HM
    Hlavné použitie M
    Podmienka rezu ľahko prerušovaný
    Lamač triesok M3M
    Hĺbka rezu ap 0,5 mm - 4 mm
    Posuv f 0,08 mm/ot. - 0,3 mm/ot.
    Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 30 m/min - 80 m/min
    Počet výmien/rezných hrán 2
    Priradenie vyhladenia/vyhrubenia hrubovanie a dokončovanie
    Označenie výrobcu CCMT 09T304-M3M IC807
    Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 260171 IC807
    EAN/GTIN 7291075423877
    Číslo výrobcu 3359002

    Popis

    Poznámka:

    Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka