{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | ISOTURN | |
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | VCMT 160404 | |
Uhlový Polomer | 0,4 mm | |
Typ | IC807 | |
Rezný materiál | HM | |
Hlavné použitie | P | |
Podmienka rezu | kontinuálny | |
Lamač triesok | F3P | |
Hĺbka rezu ap | 0,1 mm - 1,8 mm | |
Posuv f | 0,05 mm/ot. - 0,2 mm/ot. | |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 50 m/min - 245 m/min | |
Počet výmien/rezných hrán | 2 | |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | Dokončovanie | |
Označenie výrobcu | VCMT 160404-F3P IC807 | |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie |
Číslo položky | 261392 IC807 | |
EAN/GTIN | 7291075338362 | |
Číslo výrobcu | 3358937 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
VCMT 160404, Typ: IC807
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
68 kus/y s okamžitým dodaním
17,73 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
647 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
21,12 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
17,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet výmien/rezných hrán | 2 | 2 |
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | VCMT 160404 | VCMT 160404 |
Rezný materiál | HM | HM |
Podmienka rezu | kontinuálny | kontinuálny |
Hĺbka rezu ap | 0,1 mm - 1,8 mm | 0,05 mm - 1,5 mm |
Posuv f | 0,05 mm/ot. - 0,2 mm/ot. | 0,05 mm/ot. - 0,3 mm/ot. |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 50 m/min - 245 m/min | 50 m/min - 110 m/min |