DCMT 11T304 IC807

Č. pol.: 260393 IC807
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
86 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Séria ISOTURN
    Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička DCMT 11T304
    Uhlový Polomer 0,4 mm
    Typ IC807
    Rezný materiál HM
    Hlavné použitie P
    Podmienka rezu kontinuálny
    Lamač triesok F3P
    Hĺbka rezu ap 0,15 mm - 2 mm
    Posuv f 0,08 mm/ot. - 0,3 mm/ot.
    Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 50 m/min - 245 m/min
    Počet výmien/rezných hrán 2
    Priradenie vyhladenia/vyhrubenia Dokončovanie
    Označenie výrobcu DCMT 11T304-F3P IC807
    Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 260393 IC807
    EAN/GTIN 7291075338140
    Číslo výrobcu 3320685

    Popis

    Poznámka:

    Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka