{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | ISOTURN | |
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | DCMT 11T304 | |
Uhlový Polomer | 0,4 mm | |
Typ | IC807 | |
Rezný materiál | HM | |
Hlavné použitie | M | |
Podmienka rezu | ľahko prerušovaný | |
Lamač triesok | M3M | |
Hĺbka rezu ap | 0,8 mm - 3 mm | |
Posuv f | 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot. | |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 30 m/min - 80 m/min | |
Počet výmien/rezných hrán | 2 | |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | hrubovanie a dokončovanie | |
Označenie výrobcu | DCMT 11T304-M3M IC807 | |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie |
Číslo položky | 260511 IC807 | |
EAN/GTIN | 7291075423761 | |
Číslo výrobcu | 3320692 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
DCMT 11T304, Typ: IC807
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
124 kus/y s okamžitým dodaním
12,34 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 498 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
11,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
9,50 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 979 kus/y s okamžitým dodaním
7,21 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 766 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
11,64 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
9,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet výmien/rezných hrán | 2 | 2 | 2 | 2 |
Uhlový Polomer | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | DCMT 11T304 | DCMT 11T304 | DCMT 11T304 | DCMT 11T304 |
Podmienka rezu | ľahko prerušovaný | lahko prerušovaný | lahko prerušovaný | lahko prerušovaný |
Hĺbka rezu ap | 0,8 mm - 3 mm | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,3 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm |
Posuv f | 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot. | 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot. | 0,05 mm/ot. - 0,35 mm/ot. | 0,1 mm/ot. - 0,4 mm/ot. |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 30 m/min - 80 m/min | 60 m/min - 230 m/min | 50 m/min - 200 m/min | 70 m/min - 240 m/min |