CCGW 03X102T01015-1 IB05H 80° kosočtvercové břitové destičky s úhlem hřbetu 7° a jedním břitem z CBN

Č. pol.: 6888225
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Séria ISOTURN
    Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na sústruženie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 6888225
    EAN/GTIN 7291075117646
    Číslo výrobcu 6888225
    Číslo L L24270 63

    Popis

    Popis:

    WSP - soustružení/roubkování, poloměr rohu (RE) 0,2 mm, délka břitu (L) 3,63 mm, průměr vepsané kružnice (IC) 3,57 mm, tloušťka břitové destičky (S) 1,39 mm.

    Charakteristika:

    • Úhel hrbetu (AN) 7 Stupne
    • Polomer rohu (RE) 0.2 mm
    • Délka rezné hrany (L) 3.63 mm
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 0.5 mm
    • Prumer upevnovacího otvoru (D1) 1.9 mm
    • Prumer vepsané kružnice (IC) 3.57 mm
    • Tlouštka britové desticky (S) 1.39 mm
    • Max. Soustružnický posuv (ft(max)) 0.2 mm/rev
    • Min.D.O.C. 0.05 mm
    • Min. Soustružnický posuv (ft(min))) 0.05 mm/rev

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka