CCGW 03X104T01015-1 IB05H 80° kosočtvercové břitové destičky s úhlem hřbetu 7° a jedním břitem z CBN

Č. pol.: 6888189
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria ISOTURN
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6888189
EAN/GTIN 7291075117615
Číslo výrobcu 6888189
Číslo L L24270 62

Popis

Popis:

WSP - soustružení / drážkování, poloměr rohu (RE) 0,4 mm, délka břitu (L) 3,63 mm, průměr vnitřního kruhu (IC) 3,57 mm, tloušťka břitové destičky (S) 1,39 mm.

Charakteristika:

  • Úhel hrbetu (AN) 7 Stupne
  • Polomer rohu (RE) 0.4 mm
  • Délka rezné hrany (L) 3.63 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 0.5 mm
  • Prumer upevnovacího otvoru (D1) 1.9 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 3.57 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 1.39 mm
  • Max. Soustružnický posuv (ft(max)) 0.2 mm/rev
  • Min.D.O.C. 0.05 mm
  • Min. Soustružnický posuv (ft(min))) 0.05 mm/rev

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka