CCGW 03X102T01015-1 IB10H 80° kosočtvercové břitové destičky s úhlem hřbetu 7° a jedním břitem z CBN

Č. pol.: 3322786
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria ISOTURN
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3322786
EAN/GTIN 7291075117530
Číslo výrobcu 3322786
Číslo L L24270 206

Popis

Popis:

WSP - soustružení/roubkování, poloměr rohu (RE) 0,2 mm, délka břitu (L) 3,63 mm, průměr vepsané kružnice (IC) 3,57 mm, tloušťka břitové destičky (S) 1,39 mm.

Charakteristika:

  • Úhel hrbetu (AN) 7 Stupne
  • Polomer rohu (RE) 0.2 mm
  • Délka rezné hrany (L) 3.63 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 0.5 mm
  • Prumer upevnovacího otvoru (D1) 1.9 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 3.57 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 1.39 mm
  • Max. Soustružnický posuv (ft(max)) 0.2 mm/rev
  • Min.D.O.C. 0.05 mm
  • Min. Soustružnický posuv (ft(min))) 0.05 mm/rev

Vhodné výrobky

Upínač