{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Maximálny uťahovací moment | 5 Nm | |
Smer vťahovania | uťahovanie doprava | |
Presnosť merania krútiaci moment | ±3 % | |
Skúšobný protokol | Skúšobný protokol výrobcu | |
Celková dĺžka L | 160 mm | |
Rozsah krútiaceho momentu | 1 Nm - 5 Nm | |
Členenie stupnice 1 dielik = | 0,05 Nm | |
Hmotnosť | 160 g | |
Pohonný štvorhran | 1/4 palec | |
Ukazovateľ | analógová | |
Signalizácia spustenia | akustická; haptická | |
Princíp spúšťania | mechanické spustenie krátkej dráhy | |
Forma pripojenia | hnací štvorhran (račňa) | |
Meracia technika | mechanický | |
Údaje protokolovateľné | nie | |
Nastavenie hodnoty spúšťania | s nastavovacou stupnicou | |
Spätná väzba | s vypínaním | |
Odčítanie s možnosťou prepínania | Nm | |
Merací proces | Krútiaci moment | |
Prestaviteľnosť hodnoty spúšťania | nastaviteľné | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovanej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia [l3] | 121 mm | |
Druh produktu | Momentové kľúče |
Číslo položky | 657235 5 | |
EAN/GTIN | 4571141275498 | |
Číslo výrobcu | QL5N-MH |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Momentový kľúč s nastavovacou stupnicou 5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
152 kus/y s okamžitým dodaním
278,25 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
45 kus/y s okamžitým dodaním
272,95 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
204,46 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
349,17 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
108 kus/y s okamžitým dodaním
333,72 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Odčítanie s možnosťou prepínania | Nm | Nm | Nm | Nm | Nm ;lbfin |
Smer vťahovania | uťahovanie doprava | uťahovanie doprava a doľava | uťahovanie doprava a doľava | uťahovanie doprava | uťahovanie doprava |
Údaje protokolovateľné | nie | nie | nie | nie | nie |
Maximálny uťahovací moment | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Princíp spúšťania | mechanické spustenie krátkej dráhy | mechanické spustenie dlhej dráhy | mechanické spustenie krátkej dráhy | mechanická klzná spojka | mechanická klzná spojka |
Nastavenie hodnoty spúšťania | s nastavovacou stupnicou | s nastavovacou stupnicou | bez nastavovacej stupnice (potrebná skúšačka) | s nastavovacou stupnicou | bez nastavovacej stupnice (potrebná skúšačka) |
Druh produktu | Momentové kľúče | Momentové kľúče | Momentové kľúče | Momentové kľúče | Momentové kľúče |