{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Maximálny uťahovací moment | 5 Nm | |
Smer vťahovania | uťahovanie doprava | |
Presnosť merania krútiaci moment | ±6 % | |
Skúšobný protokol | Skúšobný protokol výrobcu | |
Celková dĺžka L | 185 mm | |
Rozsah krútiaceho momentu | 1 Nm - 5 Nm | |
Hmotnosť | 190 g | |
Pohonný štvorhran | 1/4 palec | |
Signalizácia spustenia | optická; akustická; haptická | |
Princíp spúšťania | mechanická klzná spojka | |
Forma pripojenia | hnací štvorhran (račňa) | |
Meracia technika | mechanický | |
Údaje protokolovateľné | nie | |
Nastavenie hodnoty spúšťania | bez nastavovacej stupnice (potrebná skúšačka) | |
Spätná väzba | s vypínaním | |
Odčítanie s možnosťou prepínania | Nm; lbfin | |
Merací proces | Krútiaci moment | |
Prestaviteľnosť hodnoty spúšťania | prednastavený | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Dĺžka páky bez nástrčného nástroja [l1] | 134 mm | |
Druh produktu | Momentové kľúče |
Číslo položky | 657766 5 | |
EAN/GTIN | 4045197891631 | |
Číslo výrobcu | 657766 5 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Momentový kľúč „Slipper“ bez stupnice 5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
108 kus/y s okamžitým dodaním
333,72 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
45 kus/y s okamžitým dodaním
272,95 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
204,46 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
349,17 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Odčítanie s možnosťou prepínania | Nm ;lbfin | Nm | Nm | Nm |
Smer vťahovania | uťahovanie doprava | uťahovanie doprava a doľava | uťahovanie doprava a doľava | uťahovanie doprava |
Údaje protokolovateľné | nie | nie | nie | nie |
Maximálny uťahovací moment | 5 | 5 | 5 | 5 |
Princíp spúšťania | mechanická klzná spojka | mechanické spustenie dlhej dráhy | mechanické spustenie krátkej dráhy | mechanická klzná spojka |
Nastavenie hodnoty spúšťania | bez nastavovacej stupnice (potrebná skúšačka) | s nastavovacou stupnicou | bez nastavovacej stupnice (potrebná skúšačka) | s nastavovacou stupnicou |
Druh produktu | Momentové kľúče | Momentové kľúče | Momentové kľúče | Momentové kľúče |