Momentový kľúč „Slipper“ so stupnicou 5

Č. pol.: 657762 5

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,45 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 131,50 € PU (ks)
  • 54,60 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Maximálny uťahovací moment Cena za kus vrát. DPH
  • Smer vťahovania: uťahovanie doprava
  • Presnosť merania krútiaci moment: ±6
  • Skúšobný protokol: Skúšobný protokol výrobcu

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Maximálny uťahovací moment 5 Nm
    Smer vťahovania uťahovanie doprava
    Presnosť merania krútiaci moment ±6 %
    Skúšobný protokol Skúšobný protokol výrobcu
    Séria Slipper
    Celková dĺžka L 204 mm
    Rozsah krútiaceho momentu 1 Nm - 5 Nm
    Členenie stupnice 1 dielik = 0,05 Nm
    Hmotnosť 235 g
    Pohonný štvorhran 1/4 palec
    Ukazovateľ analógová
    Signalizácia spustenia optická; akustická; haptická
    Princíp spúšťania mechanická klzná spojka
    Forma pripojenia hnací štvorhran (račňa)
    Meracia technika mechanický
    Funkcia sklopenia nie
    Funkcia kĺzania áno
    QuickRelease/Funkcia rýchlej výmeny nie
    Vlečný ukazovateľ nie
    Údaje protokolovateľné nie
    Nastavenie hodnoty spúšťania s nastavovacou stupnicou
    Spätná väzba s vypínaním
    Odčítanie s možnosťou prepínania Nm
    Merací proces Krútiaci moment
    Prestaviteľnosť hodnoty spúšťania nastaviteľné
    Norma DIN EN ISO 6789
    Dĺžka páky bez nástrčného nástroja [l1] 135 mm
    Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovanej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia [l3] 136,5 mm
    Druh produktu Momentové kľúče

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 657762 5
    EAN/GTIN 4045197891617
    Číslo výrobcu 657762 5

    Popis

    Prevedenie:

    Špeciálny posuvný uvoľňovací mechanizmus spoľahlivo zabraňuje neúmyselnému nadmernému utiahnutiu.
    Jednoramenný momentový kľúč nastaviteľný pomocou mikrometrickej stupnice a samočinne sa uvoľňujúci. Aretácia na konci rukoväti, ktoré zabraňuje neúmyselnému nastaveniu. S integrovanou funkciou račne.
    Merné jednotky: Nm.

    Výhoda:

    Jemný mechanizmus umožňuje prácu na ťažko dostupných miestach.

    Funkce:

    Pri dosiahnutí nastaveného krútiaceho momentu sa kľúč viditeľne uvoľní a je okamžite znova pripravený na použitie. Špeciálny uvoľňovací mechanizmus zabezpečuje spoľahlivé dosiahnutie, ale neprekročenie nastavených hodnôt krútiaceho momentu.

    Použitie:

    Pre stredné až veľké série.

    Norma:

    Testované podľa DIN EN ISO 6789.

    Přesnost:

    ±6 % nastavenej hodnoty.

    Údaje o použití:

    Legenda k výkresu a vzorcu:

    l1 = Dĺžka páky bez nástrčného nástroja
    l2 = Jemne nastavená pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia na momentovom kľúči
    l3 = Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovanej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia
    l4 = Pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia nástrčného nástroja
    L = Celková dĺžka nástroja
    T1 = krútiaci moment, ktorý sa má nastaviť
    T2 = Predpísaný krútiaci moment

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka