{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Maximálny uťahovací moment | 10 Nm | |
Smer vťahovania | uťahovanie doprava | |
Presnosť merania krútiaci moment | ±6 % | |
Skúšobný protokol | Skúšobný protokol výrobcu | |
Séria | Slipper | |
Celková dĺžka L | 204 mm | |
Rozsah krútiaceho momentu | 2 Nm - 10 Nm | |
Členenie stupnice 1 dielik = | 0,1 Nm | |
Hmotnosť | 235 g | |
Pohonný štvorhran | 1/4 palec | |
Ukazovateľ | analógová | |
Signalizácia spustenia | optická; akustická; haptická | |
Princíp spúšťania | mechanická klzná spojka | |
Forma pripojenia | hnací štvorhran (račňa) | |
Meracia technika | mechanický | |
Funkcia sklopenia | nie | |
Funkcia kĺzania | áno | |
QuickRelease/Funkcia rýchlej výmeny | nie | |
Vlečný ukazovateľ | nie | |
Údaje protokolovateľné | nie | |
Nastavenie hodnoty spúšťania | s nastavovacou stupnicou | |
Spätná väzba | s vypínaním | |
Odčítanie s možnosťou prepínania | Nm | |
Merací proces | Krútiaci moment | |
Prestaviteľnosť hodnoty spúšťania | nastaviteľné | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Dĺžka páky bez nástrčného nástroja [l1] | 135 mm | |
Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovanej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia [l3] | 140 mm | |
Druh produktu | Momentové kľúče |
Číslo položky | 657762 10 | |
EAN/GTIN | 4045197891624 | |
Číslo výrobcu | 657762 10 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Momentový kľúč „Slipper“ so stupnicou, Maximálny uťahovací moment: 10Nm
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
361,53 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
104 kus/y s okamžitým dodaním
352,26 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Odčítanie s možnosťou prepínania | Nm | Nm; lbfin |
Signalizácia spustenia | optická; akustická; haptická | optická; akustická; haptická |
Presnosť merania krútiaci moment | ±6 % | ±6 % |
Meracia technika | mechanický | mechanický |
Forma pripojenia | hnací štvorhran (račňa) | hnací štvorhran (račňa) |
Prestaviteľnosť hodnoty spúšťania | nastaviteľné | prednastavený |
Druh produktu | Momentové kľúče | Momentové kľúče |