{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Maximálny uťahovací moment | 5 Nm | |
Smer vťahovania | uťahovanie doprava a doľava | |
Presnosť merania krútiaci moment | ±6 % | |
Vymeniteľné nástroje | nástrčný nástroj | |
Skúšobný protokol | Skúšobný protokol výrobcu | |
Celková dĺžka L | 222 mm | |
Rozsah krútiaceho momentu | 1 Nm - 5 Nm | |
Členenie stupnice 1 dielik = | 0,025 Nm | |
Hmotnosť | 290 g | |
Jemne nastavená pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia na momentovom kľúči [l2] | 18,3 mm | |
Upínač pre nástrčný nástroj | 9×12 mm | |
Ukazovateľ | analógová | |
Signalizácia spustenia | optická; haptická | |
Princíp spúšťania | mechanické spustenie dlhej dráhy | |
Forma pripojenia | na nástrčné nástroje (pravouhlé upínanie) | |
Meracia technika | mechanický | |
Funkcia sklopenia | áno | |
Údaje protokolovateľné | nie | |
Nastavenie hodnoty spúšťania | s nastavovacou stupnicou | |
Spätná väzba | s vypínaním | |
Odčítanie s možnosťou prepínania | Nm | |
Merací proces | Krútiaci moment | |
Prestaviteľnosť hodnoty spúšťania | nastaviteľné | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Dĺžka páky bez nástrčného nástroja [l1] | 191,5 mm | |
Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovanej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia [l3] | 191,3 mm | |
Druh produktu | Momentové kľúče |
Číslo položky | 657735 5 | |
EAN/GTIN | 4045197684806 | |
Číslo výrobcu | 657735 5 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Zalamovací momentový kľúč so stupnicou, Maximálny uťahovací moment: 5Nm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
14 kus/y s okamžitým dodaním
272,95 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
202 kus/y s okamžitým dodaním
204,46 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
349,17 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
101 kus/y s okamžitým dodaním
333,72 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Smer vťahovania | uťahovanie doprava a doľava | uťahovanie doprava a doľava | uťahovanie doprava | uťahovanie doprava |
Údaje protokolovateľné | nie | nie | nie | nie |
Rozsah krútiaceho momentu | 1 Nm - 5 Nm | 0,5 Nm - 5 Nm | 1 Nm - 5 Nm | 1 Nm - 5 Nm |
Celková dĺžka L | 222 mm | 145 mm | 204 mm | 185 mm |
Presnosť merania krútiaci moment | ±6 % | ±4 % | ±6 % | ±6 % |
Merací proces | Krútiaci moment | Krútiaci moment | Krútiaci moment | Krútiaci moment |
Meracia technika | mechanický | mechanický | mechanický | mechanický |