Elektronická skúšačka momentových kľúčov „ProTest“ 60

Č. pol.: 654460 60

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,45 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 178,50 € PU (ks)
  • 308,00 € PU (ks)
  • 121,00 € PU (ks)
  • 1 217,00 € PU (ks)
  • 691,00 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Maximálny uťahovací moment Cena za kus vrát. DPH
  • Smer vťahovania: uťahovanie doprava
  • Rozhranie: Rozhranie RS232C
  • Skúšobný protokol: Skúšobný protokol výrobcu

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Maximálny uťahovací moment 60 Nm
    Smer vťahovania uťahovanie doprava
    Presnosť merania krútiaci moment ±0,5 %
    Rozhranie Rozhranie RS232C
    Skúšobný protokol Skúšobný protokol výrobcu
    Rozsah merania 1,2 Nm - 60 Nm
    Zobrazovací prístroj šírka 185 mm
    Zobrazovací prístroj výška 128 mm
    Zobrazovací prístroj hĺbka 104 mm
    Prevodník Šírka 106 mm
    Prevodník Výšky 100 mm
    Prevodník Hĺbka 185 mm
    Hmotnosť 6,3 kg
    4-hranný adaptér 1/4 palec; 3/8 palec; 1/2 palec
    Zásobovanie energiou Sieťová prevádzka
    Druh produktu Skúšobné zariadenie krútiaceho momentu

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 654460 60
    EAN/GTIN 5060922231291
    Číslo výrobcu 43218

    Popis

    Prevedenie:

    • Robustné hliníkové puzdro.
    • Veľkoformátový LCD indikátor.
    • Jednoduchá obsluha − priamy výber skúšobného postupu atď. pomocou klávesnice s piktogramami.
    • Používateľsky špecifické zadávanie cieľového krútiaceho momentu s hornou a dolnou toleranciou; akustický. prípadne optický signál (3 LED kontrolky) pri dosiahnutí alebo prekročené cieľového momentu.
    • 3 režimy použitia: súbežne otočný, detekcia bodu zlomu a zobrazenie limitných hodnôt.

    Výhoda:

    • Kontrola podľa DIN EN ISO 6789; používateľ musí len nastaviť cieľovú hodnotu − zvyšok zariadi testovací prístroj.
    • Obrazovka s displejom v 11 jazykoch.
    • Kontrola dostupná v horizontálnej a vertikálnej polohe.
    • Displej a prevodník navzájom oddelené.

    Použitie:

    Na nastavenie a kalibrovanie momentových nástrojov s pravým chodom.

    Rozsah dodávky:

    Prevodník, zobrazovací prístroj, sieťový adaptér, spojovací kábel RS232C do počítača, prípadne tlačiareň, 2 upevňovacie skrutky a štvorhranný adaptér v robustnom kufríku vrátane kalibračného certifikátu UKAS vpravo.

    Poznámka:

    Držiak na stenu pod č. 654462.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka