Elektronická skúšačka momentových kľúčov „ProTest“ 400

Č. pol.: 654460 400

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,63 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 134,50 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Maximálny uťahovací moment Cena za kus vrát. DPH
  • Smer vťahovania: uťahovanie doprava
  • Presnosť merania krútiaci moment: ±0,5
  • Rozhranie: Rozhranie RS232C
  • Skúšobný protokol: Skúšobný protokol výrobcu

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Maximálny uťahovací moment 400 Nm
Smer vťahovania uťahovanie doprava
Presnosť merania krútiaci moment ±0,5 %
Rozhranie Rozhranie RS232C
Skúšobný protokol Skúšobný protokol výrobcu
Rozsah merania 8 Nm - 400 Nm
Zobrazovací prístroj šírka 185 mm
Zobrazovací prístroj výška 128 mm
Zobrazovací prístroj hĺbka 104 mm
Prevodník Šírka 106 mm
Prevodník Výšky 100 mm
Prevodník Hĺbka 185 mm
Hmotnosť 6,4 kg
4-hranný adaptér 3/8 palec; 1/2 palec; 3/4 palec
Zásobovanie energiou Sieťová prevádzka
Druh produktu Skúšobné zariadenie krútiaceho momentu

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 654460 400
EAN/GTIN 5060922231307
Číslo výrobcu 43219

Popis

Prevedenie:

  • Robustné hliníkové puzdro.
  • Veľkoformátový LCD indikátor.
  • Jednoduchá obsluha − priamy výber skúšobného postupu atď. pomocou klávesnice s piktogramami.
  • Používateľsky špecifické zadávanie cieľového krútiaceho momentu s hornou a dolnou toleranciou; akustický. prípadne optický signál (3 LED kontrolky) pri dosiahnutí alebo prekročené cieľového momentu.
  • 3 režimy použitia: súbežne otočný, detekcia bodu zlomu a zobrazenie limitných hodnôt.

Výhoda:

  • Kontrola podľa DIN EN ISO 6789; používateľ musí len nastaviť cieľovú hodnotu − zvyšok zariadi testovací prístroj.
  • Obrazovka s displejom v 11 jazykoch.
  • Kontrola dostupná v horizontálnej a vertikálnej polohe.
  • Displej a prevodník navzájom oddelené.

Použitie:

Na nastavenie a kalibrovanie momentových nástrojov s pravým chodom.

Rozsah dodávky:

Prevodník, zobrazovací prístroj, sieťový adaptér, spojovací kábel RS232C do počítača, prípadne tlačiareň, 2 upevňovacie skrutky a štvorhranný adaptér v robustnom kufríku vrátane kalibračného certifikátu UKAS vpravo.

Poznámka:

Držiak na stenu pod č. 654462.