{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Maximálny uťahovací moment | 10 Nm | |
Smer vťahovania | uťahovanie doprava | |
Presnosť merania krútiaci moment | ±3 % | |
Skúšobný protokol | Skúšobný protokol výrobcu | |
Celková dĺžka L | 195 mm | |
Rozsah krútiaceho momentu | 2 Nm - 10 Nm | |
Členenie stupnice 1 dielik = | 0,1 Nm | |
Hmotnosť | 190 g | |
Pohonný štvorhran | 1/4 palec | |
Ukazovateľ | analógová | |
Signalizácia spustenia | akustická; haptická | |
Princíp spúšťania | mechanické spustenie krátkej dráhy | |
Forma pripojenia | hnací štvorhran (račňa) | |
Meracia technika | mechanický | |
Údaje protokolovateľné | nie | |
Nastavenie hodnoty spúšťania | s nastavovacou stupnicou | |
Spätná väzba | s vypínaním | |
Odčítanie s možnosťou prepínania | Nm | |
Merací proces | Krútiaci moment | |
Prestaviteľnosť hodnoty spúšťania | nastaviteľné | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovanej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia [l3] | 135 mm | |
Druh produktu | Momentové kľúče |
Číslo položky | 657235 10 | |
EAN/GTIN | 4571141275528 | |
Číslo výrobcu | QL10N-MH |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Momentový kľúč s nastavovacou stupnicou, Maximálny uťahovací moment: 10Nm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
95 kus/y s okamžitým dodaním
278,25 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
25 kus/y s okamžitým dodaním
180,77 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
20 kus/y s okamžitým dodaním
133,39 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Celková dĺžka L | 195 mm | 155 mm | 139 mm |
Hmotnosť | 190 g | 190 g | 170 g |
Norma | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Forma pripojenia | hnací štvorhran (račňa) | hnací štvorhran (račňa) | na nástrčné nástroje (pravouhlé upínanie) |
Nastavenie hodnoty spúšťania | s nastavovacou stupnicou | bez nastavovacej stupnice (potrebná skúšačka) | bez nastavovacej stupnice (potrebná skúšačka) |
Spätná väzba | s vypínaním | s vypínaním | s vypínaním |
Druh produktu | Momentové kľúče | Momentové kľúče | Momentové kľúče |